TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ
(1件のレビュー)
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:8.6
質量(g)
35
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
3.1
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法W(mm)
41
寸法d1(Φmm)
4.4
寸法d2(Φmm)
6.5
寸法N1(mm)
6
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
8
寸法P3(mm)
30
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10244
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106946
B-100-6
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください