曜日別特売

平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ

平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61106955B-101-1
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする