TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:13
質量(g)
60
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.3
寸法D1(Φmm)
4.2
寸法D2(Φmm)
7.4
寸法W(mm)
49
寸法N(mm)
6
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
7.3
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
29
寸法P3(mm)
7
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61106982
B-101-4
¥
111
¥
122
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください