TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:20
質量(g)
140
寸法L(mm)
102
寸法t(mm)
1.8
寸法E(mm)
1.9
寸法D1(Φmm)
5.6
寸法D2(Φmm)
9.4
寸法W(mm)
70
寸法N(mm)
8
寸法d1(Φmm)
5.9
寸法d2(Φmm)
8.5
寸法P1(mm)
14
寸法P2(mm)
28
寸法P3(mm)
9
扉寸法(縦×横)(mm)
900×450
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107007
B-101-6
¥
220
¥
242
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください