TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:31
質量(g)
250
寸法L(mm)
127
寸法t(mm)
2.1
寸法E(mm)
2.8
寸法D1(Φmm)
7.6
寸法D2(Φmm)
11.9
寸法W(mm)
80
寸法N(mm)
8
寸法d1(Φmm)
6.3
寸法d2(Φmm)
9.3
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
35
寸法P3(mm)
10.5
扉寸法(縦×横)(mm)
1000×500
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10251
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107016
B-101-7
¥
431
¥
474
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください