TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:40
質量(g)
380
寸法L(mm)
153
寸法t(mm)
2.3
寸法E(mm)
2.7
寸法D1(Φmm)
7.6
寸法D2(Φmm)
12.3
寸法W(mm)
100
寸法N(mm)
8
寸法d1(Φmm)
6.3
寸法d2(Φmm)
9.3
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
43
寸法P3(mm)
12
扉寸法(縦×横)(mm)
1100×550
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10252
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107025
B-101-8
¥
673
¥
740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください