TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
(1件のレビュー)
質量(g)
5
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法W(mm)
20
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107034
B-102-1
冷間圧延鋼板(SPCC)
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
61112302
B-1102-1
ステンレス鋼板(SUS304)
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください