曜日別特売

平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ

平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107077B-102-5
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする