TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L64×W42×t1.45)アナナシ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:8.3
質量(g)
45
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
1.45
寸法E(mm)
1.4
寸法D1(Φmm)
3.3
寸法D2(Φmm)
6.4
寸法W(mm)
42
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10258
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107086
B-102-6
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください