TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:12
質量(g)
65
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.6
寸法E(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
4.2
寸法D2(Φmm)
7.6
寸法W(mm)
49
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10259
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107095
B-102-7
¥
111
¥
122
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください