曜日別特売

平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ

平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ - TAKIGEN(タキゲン)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107113B-102-9
220
242(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする