曜日別特売

ヒンジ(L80×W45×t2)

ヒンジ(L80×W45×t2) - TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2) - TAKIGEN(タキゲン)

軽量で耐久性に優れています。

用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107156BP-105-4
88
97(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする