TAKIGEN(タキゲン)
ヒンジ(L60×W35×t2)
(1件のレビュー)
軽量で耐久性に優れています。
用途
軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
4
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
3.6
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
22
タキゲンコード
10269
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107165
BP-105-5
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください