曜日別特売

ヒンジ(L30×W20×t1.5)

ヒンジ(L30×W20×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5) - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。

用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107183BP-106-A-2-Clear3020透明10278
79
87(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
61107192BP-106-A-2-Black302010279
79
87(税込)
当日出荷
62803615BP-106-A-2-White302010281
79
87(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: ケーズのヒンジ修理
農・林・水産業

電動工具ケースのヒンジが切れてしまい、テープで応急修理していましたが、ずれたり、剥げたりでいまいちでした。本製品を使って修理し、元通りの使い勝手になりました。

2025-03-12
用途: ファイルボックスの補修

ファイルボックスのヒンジが切れてしまったので代わりに両面テープで貼り付け補修しました。強度もそこそこあり低価格なのが嬉しいですね。

対象商品 : 61107192
2023-07-24
用途: 開閉式クリップボードに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

期待していたより強度があり、金属よりも軽量で、エポキシ接着剤との相性も良さそう。
耐久性はこれから使用して確認します。

対象商品 : 61107183
2020-01-24
用途: プラケースの開閉蓋
機電舎製造業

ガタが少なくしっかりしています。プラ板で箱を作り蓋の開閉のため接着材で留めました。スムースな動きで気に入っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする