TAKIGEN(タキゲン)
ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)
12
寸法L(mm)
20
質量(g)
14
ねじ寸法M
M6
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10317
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107296
B-122-5
¥
24
¥
26
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください