曜日別特売

ねじ付管筒(L15×Φ15×M6)

ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) - TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ15×M6) - TAKIGEN(タキゲン)

用途に応じた大きさが選べます。

用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)15質量(g)18ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10319内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107314B-122-7
33
36(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
54:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする