TAKIGEN(タキゲン)
ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)
用途に応じた大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)
15
寸法L1(mm)
20
質量(g)
22
寸法D2(Φmm)
4.9
寸法L2(mm)
2
寸法L3(mm)
15
ねじ寸法M
M8
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107384
B-122-21
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください