TAKIGEN(タキゲン)
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)
15
寸法L1(mm)
10
質量(g)
12
寸法D2(Φmm)
4.9
寸法L2(mm)
2
寸法L3(mm)
8
ねじ寸法M
M6
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13053
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107418
B-122-24
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください