スプリング付ロッカーヒンジ

スプリング付ロッカーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ロッカーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。

用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)41反力(N)0.32(N・m)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11905内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107637B-1283.41.6
516
568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする