TAKIGEN(タキゲン)
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途
天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)
44
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)
0~4
寸法α(°)
250
寸法M
M6
タキゲンコード
13134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107944
BP-148-1
19.5
63.5
38
47.5
57.5
6.6
5.2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください