TAKIGEN(タキゲン)
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途
天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)
15
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)
0~0.8
寸法α(°)
260
寸法M
M5
タキゲンコード
13135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61107953
BP-148-2
12.7
43
25.5
31.7
36.5
4.2
6
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください