フラットトルクヒンジ(L72×W56)

フラットトルクヒンジ(L72×W56) - TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56) - TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56) - TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L72×W56) - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)

任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)

用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61107987BP-150-1-Blackブラック13216
675
743(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。61107996BP-150-1-Ivoryアイボリー13272
675
743(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61107987
2023-12-11
用途: 自動車の装備品(エアロボード)製作
岡田自動車・二輪車・自転車関連業

製品自体の構造、機能に問題は無く良い製品だと思います。
但し、デザインとして社名、型番を本体に大きく入れてあるのが少し残念だった。
こうした製品は目の付くところにも使用するので、本体のデザインへもう少し配慮して頂きたい。

対象商品 : 61107987
2024-02-28
用途: 工具入れ用
有限会社 大石硝子建設業・工事業

工具入れのふた用に購入しました 重量がそんなにないと思いますが利きが悪いです

対象商品 : 61107987
2021-02-24
用途: バイクのデリバリーボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのデリバリーボックスのヒンジ部分に使用しました。時々堅さの調整は必要ですが、便利に使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 61107996
2020-06-25
用途: 水槽の蓋の蝶番として
その他業種

トルクが調整出来るので、便利で使い勝手が良いです。
色もアイボリーだとヒンジ自体が目立たず重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする