フラットトルクヒンジ(L50×W37)

フラットトルクヒンジ(L50×W37) - TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)

用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108005BP-150-2
627
690(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 販売しているボックスの蓋

蓋が開けたその位置でキープされ 下がってこないので指を挟むことがなく
安全になりました。

2024-11-27
用途: 機器の装着
柳澤クリエイティブ製造業

扉のヒンジに使用するが、勢いで閉まってしまうことの対策にトルク調整が出来る機能が良い

対象商品 : 61108005
2021-01-29
用途: 木工作業
吉田木工

丁番の芯棒ネジを六角レンチで廻すことにより、丁番の可変トルクを調節できるのがよいところです。改善点としては両方向から六角ネジでの調節ができるとなお良いと思います。また、丁番本体のサイズが豊富であると使用範囲が増えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする