小型フラットトルクヒンジ

小型フラットトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)小型フラットトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。

用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)内容量1個
注意
※ 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
※1つの扉に3個以上設置しないでください。
※水・油などが付着しないようご注意ください。
※ 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格負荷
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108014BP-151-1トルク:24.5±20%(cN・m)13277
282
310(税込)
当日出荷
61108023BP-151-2トルク:14.7±20%(cN・m)13278
226
249(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108023
2023-12-19
用途: 額縁のスタンドに使用
製造業

額縁のスタンドに使う上で程よいトルク(固くもなく)且つヒンジベース(樹脂部)の強度(回転時に反りもなく)満足しております。

対象商品 : 61108023
2019-01-24
用途: 商品開発中
東京広告工業株式会社

適度の硬さでちょうどよいみたいですが、価格が微妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする