曜日別特売

ワンウェイトルクヒンジ

ワンウェイトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ワンウェイトルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。

用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108066BP-160-1
3,911
4,302(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする