曜日別特売

リフト式抜差し蝶番

リフト式抜差し蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。
カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。
慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。
B-67-3と取付けに互換性があります。

用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108075B-167-3-L13221
863
949(税込)
当日出荷
61108084B-167-3-R13222
863
949(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする