TAKIGEN(タキゲン)
キャップヒンジ(L100×W90)
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)
360
表面仕上げ
蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13069
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108093
B-178-1
6
100
7
24.5
77
90
Φ6.5×10
¥
2,306
¥
2,537
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください