曜日別特売

キャップヒンジ(L60×W90)

キャップヒンジ(L60×W90) - TAKIGEN(タキゲン)キャップヒンジ(L60×W90) - TAKIGEN(タキゲン)

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。

用途デザイン性を求める各種筐体材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)215表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13070内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108102B-178-256014214290Φ4.5×6
1,969
2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする