曜日別特売

黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) - TAKIGEN(タキゲン)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。

用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108145B-201-36021
1,771
1,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする