曜日別特売

黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)

黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) - TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) - TAKIGEN(タキゲン)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。

用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108154B-202-0
462
508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする