曜日別特売

黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)

黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) - TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3) - TAKIGEN(タキゲン)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。

用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)65寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)24質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)43表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10388内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108206B-202-5
867
954(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする