TAKIGEN(タキゲン)
黄銅引抜 平型蝶番(L75×W32×t2.3)
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
用途
船舶・車両・厨房機器
材質
黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)
75
寸法N1(mm)
6
寸法N2(mm)
5
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
28
質量(kg)
14(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
52
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10389
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108215
B-202-6
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください