押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)

押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) - TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) - TAKIGEN(タキゲン)

アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108294B-204-0
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする