曜日別特売

スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)

スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) - TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0) - TAKIGEN(タキゲン)

軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。
アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)

用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108443B-214-3124.51008263860312
7,526
8,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする