プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) - TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。

用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108486BP-242-3
467
514(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: コールマンのアイスボックスのヒンジが壊れたので代用品として使った。
その他業種

ビスが3列ですごく良い、強度も向上した感じです(純正の正規の部品はそれなりの価格がするだけでなく販売店に置いて無い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする