ガスダンパー用ブラケット

ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108705B-461-A-111306
562
618(税込)
当日出荷
61108714B-461-A-211307
495
545(税込)
当日出荷
61108732B-461-B-111308
631
694(税込)
当日出荷
61108748B-461-B-211309
518
570(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108705
2021-09-20
用途: キッチンカー
株式会社SEVEN&EIGHT建設業・工事業

ちょうど良い形の金物
他のメーカーで見つからなかったので
すごく助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする