曜日別特売

ガスダンパー用フリージョイントブラケット

ガスダンパー用フリージョイントブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケット - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用フリージョイントブラケット - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108723B-461-AF-111463
742
816(税込)
当日出荷
61108757B-461-BF-111464
764
840(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108723
2018-03-21
用途: マイカーのエンジンフードダンパーとして
サービス業

ブランケットは必要なく、ジョイントのみ使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする