ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)

ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) - TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20) - TAKIGEN(タキゲン)

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11311内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61108775B-461-C-2
472
519(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする