TAKIGEN(タキゲン)
B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。
取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途
ガスダンパー用ジョイント
適合
(ダンパー)B-486-22
材質
シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当)
質量(g)
62
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法L1(mm)
69
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
8
寸法L2(mm)
55
寸法d(Φmm)
5.5
寸法H1(mm)
47
使用ガス
窒素ガス(N2)
寸法H2(mm)
30
寸法W1(mm)
23.5
寸法W2(mm)
11
寸法H3(mm)
7
寸法W3(mm)
10
反力(N)
(最大)1200以下
寸法W4(mm)
2
表面仕上げ
シリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化
タキゲンコード
13410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108942
B-486-B-1
¥
774
¥
851
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください