TAKIGEN(タキゲン)
BP-498用ブラケット
(1件のレビュー)
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
用途
BP-498用ブラケット
付属品
E形止め輪・平座金
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61108985
B-498-A
13387
¥
130
¥
143
(税込)
当日出荷
61108994
B-498-B
13388
¥
130
¥
143
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください