曜日別特売

平蝶番(L1=65 W1=181)

平蝶番(L1=65 W1=181) - TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=181) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109028B-508-A-1
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61109028
2023-08-13
用途: 盤製作に使用
株式会社カワグチ

タキゲンに直接注文すると少額だと送料かかるので、少量の場合はお得と、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする