TAKIGEN(タキゲン)
平蝶番(L1=65 W1=126)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:23
質量(g)
235
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3.2
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L2(mm)
70
寸法N(mm)
5
寸法W1(mm)
126
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
104
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10475
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109037
B-508-A-2
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください