TAKIGEN(タキゲン)
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
39
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11689
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109073
B-520-A-1(BA-1)
12
12
9.8
15
4.8
45
20
20
17
4(製品番号:B-1024-4)
2.3
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください