TAKIGEN(タキゲン)
L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
116
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11702
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109134
B-520-A-7(BA-20)
14
14
12.6
18
4.7
85
40
40
21
5(製品番号:B-1024-5)
3.2
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください