曜日別特売

L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109152B-520-B-2(BA-11)61412.6165.7854020195(製品番号:B-1024-5)3.2
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする