L型裏蝶番(2管)

L型裏蝶番(2管) - TAKIGEN(タキゲン)L型裏蝶番(2管) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109177B-522-A(BA-30)11710
429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り1点です
61109186B-523(BA-32)11712
439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする