TAKIGEN(タキゲン)
2管型加工蝶番(L1=65)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
80
寸法d(mm)
4(商品番号:B-1024-4)
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
2.3
寸法E(mm)
3.7
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法D3(Φmm)
9.8
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11738
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109247
B-528-A-1(BA-54-1)
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください