TAKIGEN(タキゲン)
U型裏蝶番1型
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
185
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10484
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61109292
B-531
3.2
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください