曜日別特売

L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)

L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65) - TAKIGEN(タキゲン)
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109308B-534-1
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする