曜日別特売

裏蝶番4型(L=45)

裏蝶番4型(L=45) - TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番4型(L=45) - TAKIGEN(タキゲン)

抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。

用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61109326B-539-2
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする